P34-14M-40-SK HTD
Opis
110784 P34-14M-40-SK HTD SPKT KOŁO ; PASOWE
Nr. katalogowy 110784
Nr kat. BDI 254623
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
164,211
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,511
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,275
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,3
Średnica Zewn. Milimetry:
134,62
Inne Funkcje:
QD Bushing | Block Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
5
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,6
Średnica Zewn. Milimetry:
142,24
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
586394
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
5
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5
Średnica Zewn. Milimetry:
127
Inne Funkcje:
QD Bushing | Block Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
6