TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Opis
DODGE TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Nr. katalogowy TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Nr kat. BDI 270739
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
80,772
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,18
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,37
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Double Row
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
10,3
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
95
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
97,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,6
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
36,525
Inne Funkcje:
Single Row | Light Duty | Low Base
Globalny Numer Części GPN:
521426
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
5,1
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
38,9
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
5,1
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
Globalny Numer Części GPN:
549622
Typ Obudowy:
4 Bolt Square Flange Block
Materiał Obudowy:
Polymer
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
130