cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Średnica Podziałowa - Cale:
9,554
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,84
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
568070
Średnica Podziałowa - Milimetry:
242,66
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
16,711
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,601
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
65,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,563
Podziałka Pasa:
7/8 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Globalny Numer Części GPN:
573624
Średnica Podziałowa - Milimetry:
424,459
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80-2
Średnica Podziałowa - Cale:
19,107
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
19,681
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
568042
Średnica Podziałowa - Milimetry:
485,33
Sposób Montażu:
Bushed
P60-14M-170-4545 HT250
Opis
DODGE P60-14M-170-4545 HT250
Nr. katalogowy P60-14M-170-4545 HT250
Nr kat. BDI 255584
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
281,102
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Bushed
P60-5M-25-1610 HT250
Opis
DODGE P60-5M-25-1610 HT250
Nr. katalogowy P60-5M-25-1610 HT250
Nr kat. BDI 255134
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,76
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
102,718
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
95,504
Sposób Montażu:
Bushed