P68-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P68-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P68-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255239
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,261
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
114,808
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,216
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
108,229
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed
P68-14M-170-4545 HT250
Opis
DODGE P68-14M-170-4545 HT250
Nr. katalogowy P68-14M-170-4545 HT250
Nr kat. BDI 255586
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed