cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,79
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
401,066
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
68
P90-14M-40-3020 HT250
Opis
DODGE P90-14M-40-3020 HT250
Nr. katalogowy P90-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI 255883
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,79
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
401,066
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,969
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,184
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
P90-5M-25-2012 HT250
Opis
DODGE P90-5M-25-2012 HT250
Nr. katalogowy P90-5M-25-2012 HT250
Nr kat. BDI 255139
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,639
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,594
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
143,231
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
25
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,79
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
52,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
401,066
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
37