P29-14M-40-2012 HT250
Opis
DODGE P29-14M-40-2012 HT250
Nr. katalogowy P29-14M-40-2012 HT250
Nr kat. BDI 255196
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Bushed
P30-14M-40-2012 HT250
Opis
DODGE P30-14M-40-2012 HT250
Nr. katalogowy P30-14M-40-2012 HT250
Nr kat. BDI 255197
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,575
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,68
Średnica Zewn. Milimetry:
144,272
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Solid Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B | 5V
Rozmiar Tulei:
B
Ilość Rowków:
4
P34-14M-40-SK HTD
Opis
110784 P34-14M-40-SK HTD SPKT KOŁO ; PASOWE
Nr. katalogowy 110784
Nr kat. BDI 254623
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
164,211
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,511
Sposób Montażu:
Bushed