cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,296
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,507
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,093
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
135,382
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,039
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
85,725
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,375
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573388
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,36
P32-14M-115-2517 HT250
Opis
DODGE P32-14M-115-2517 HT250
Nr. katalogowy P32-14M-115-2517 HT250
Nr kat. BDI 255567
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,296
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,296
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Solid Style | For Cooling Tower Drives
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
PB14MX-32S-68 MPB
Opis
DODGE PB14MX-32S-68 MPB
Nr. katalogowy PB14MX-32S-68 MPB
Nr kat. BDI 20508895
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,296
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
83,82
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,3
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Rough Bore