RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Nr kat. BDI 20494259
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
96,774
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
5,38
Średnica Zewn. Milimetry:
136,652
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 0.81 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.31 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
926In-Lbs
Szerokość w Calach:
3,81
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
88,9
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
3,5
Średnica Zewn. Milimetry:
127
Otwór Metryczny:
41,275
Otwór Calowy:
1,625
Inne Funkcje:
Keyway on ID
Globalny Numer Części GPN:
460208
Seria Tulei:
3535
cechy
Komponent:
Spider
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Bronze
Średnica Zewn. Cale:
5
Średnica Zewn. Milimetry:
127
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Open Center
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
6228In-Lbs
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Średnica Podziałowa - Cale:
5,746
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,147
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
567872
Średnica Podziałowa - Milimetry:
145,95
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,625
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
114,3
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
4,5
Inne Funkcje:
Double Row | Double Interlock | With Set Screw | 141.3MM Machine Side Outside Diameter
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Element Toczny:
Tapered Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Non-Expansion