cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Średnica Podziałowa - Cale:
5,746
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,147
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
567872
Średnica Podziałowa - Milimetry:
145,95
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,19
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
146,05
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
5,75
Inne Funkcje:
Double Row | Special Duty | Dry Lube
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Element Toczny:
Tapered Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Expansion
cechy
Komponent:
Keyless Screw Locking Assembly
Seria:
B115
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,102
Średnica Zewn. Milimetry:
155
Otwór Metryczny:
110
Długość - Milimetry:
72
Inne Funkcje:
10 Locking Screws | Medium Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
Długość - Cale:
2,835
B8018 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Opis
DODGE B8018 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Nr. katalogowy B8018 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Nr kat. BDI 251564
cechy
Kształt Otworu:
Minimum Plain Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,24
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
60,325
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
2,375
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 500 RPM Without Cover
Średnica Piasty - Milimetry:
115,9
Średnica Piasty - Cale:
4,563
Typ Sprzęgła:
Chain Coupling
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,25
Średnica Zewn. Milimetry:
158,75
Inne Funkcje:
QD Bushing | Reverse Mount | Arm Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
584615
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3L | 4L | A
Rozmiar Tulei:
L
Ilość Rowków:
2