1050T10 COVER ASSY
Opis
DODGE 1050T10 COVER ASSY
Nr. katalogowy 1050T10 COVER ASSY
Nr kat. BDI 238974
cechy
Komponent:
Horizontal Split Cover
Szerokość w Milimetrach:
62,941
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum
Średnica Zewn. Cale:
5,43
Średnica Zewn. Milimetry:
137,922
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tapered Grid
Typ Sprzęgła:
Grid Coupling
Szerokość w Calach:
2,478
B6020 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Opis
DODGE B6020 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Nr. katalogowy B6020 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Nr kat. BDI 251566
cechy
Kształt Otworu:
Minimum Plain Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,176
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
50,8
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
2
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 675 RPM Without Cover
Średnica Piasty - Milimetry:
98,425
Średnica Piasty - Cale:
3,875
Typ Sprzęgła:
Chain Coupling
RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Nr kat. BDI 20494259
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
96,774
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
5,38
Średnica Zewn. Milimetry:
136,652
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 0.81 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.31 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
926In-Lbs
Szerokość w Calach:
3,81
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
63,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Neoprene
Średnica Zewn. Cale:
5,063
Średnica Zewn. Milimetry:
128,6
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
1135In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,5
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
63,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Neoprene
Średnica Zewn. Cale:
5,063
Średnica Zewn. Milimetry:
128,6
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Split
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
1135In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,5