P34-14M-40-SK HTD
Opis
110784 P34-14M-40-SK HTD SPKT KOŁO ; PASOWE
Nr. katalogowy 110784
Nr kat. BDI 254623
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
164,211
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,511
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Standard Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
28
Inne Funkcje:
Double Row | C3 Clearance
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
28
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Inne Funkcje:
Self-Aligning | Increased Capacity Design | Modified Internal Construction
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,81
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
114,3
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
4,5
Inne Funkcje:
Double Row | Double Interlock | With Set Screw
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Element Toczny:
Tapered Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Non-Expansion
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
164,211
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,511
Sposób Montażu:
Bushed