cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
HSS71916-E-T-P4S-DUL
Opis
FAG HSS71916-E-T-P4S-DUL
Nr. katalogowy HSS71916-E-T-P4S-DUL
Nr kat. BDI 1159209
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
HCS7012-C-T-P4S-DTL
Opis
FAG HCS7012-C-T-P4S-DTL
Nr. katalogowy HCS7012-C-T-P4S-DTL
Nr kat. BDI 18102082
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,74
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
HSS71916-C-T-P4S-DUL
Opis
FAG HSS71916-C-T-P4S-DUL
Nr. katalogowy HSS71916-C-T-P4S-DUL
Nr kat. BDI 1159207
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
HCB7014-E-T-P4S-DUL
Opis
FAG HCB7014-E-T-P4S-DUL
Nr. katalogowy HCB7014-E-T-P4S-DUL
Nr kat. BDI 22452956
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring