NJ28/710-M1A-H50V-R300-380
Opis
FAG NJ28/710-M1A-H50V-R300-380
Nr. katalogowy NJ28/710-M1A-H50V-R300-380
Nr kat. BDI 24860170
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
34,252
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,465
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU18/710-M1A-W10D-C3
Opis
FAG NU18/710-M1A-W10D-C3
Nr. katalogowy NU18/710-M1A-W10D-C3
Nr kat. BDI 1163299
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
34,252
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No