cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
448574
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235444
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)