MS6-SV-1/2-C-10V24-S;8001469
Opis
MS6-SV-1/2-C-10V24-S NR. 8001469
Nr. katalogowy MS6-SV-1/2-C-10V24-S ; 8001469
Nr kat. BDI 20208949
cechy
Rodzaj portu:
1/2" G
Liczba portów/dróg:
3 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Silencer
Długość Całkowita - Cale:
2,992
Napięcie:
24 VDC
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L;539158
Opis
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L NR. 539158 ; ZAWÓR
Nr. katalogowy VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L ; 539158
Nr kat. BDI 17033867
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Sub Base Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Plug In Valve Terminal | Integrated LED | ISO Size 02
Długość Całkowita - Cale:
5,075
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
1/8" G
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
750 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | Internal Air Pilot | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature
Długość Całkowita - Cale:
6,024
Napięcie:
24 VDC
VMPA14-M1H-J-PI NR. 573717
Opis
VMPA14-M1H-J-PI NR. 573717 ELEKTROZAWÓR
Nr. katalogowy VMPA14-M1H-J-PI NR. 573717
Nr kat. BDI 20074883
cechy
Rodzaj portu:
1/8" G | M5
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 way
Rodzaj zaworu:
Spool | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
4,224
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,382