cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,292
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,272
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Kołnierze:
No
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
58,217
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
Typ Pasa:
XL
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,256
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60,325
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,211
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,432
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,08
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
57,302
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,256
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60,325
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,211
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,526
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,69
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
57,302
Sposób Montażu:
Bushed