cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
118,618
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,466
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,526
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,69
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,16
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,584
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,564
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Kołnierze:
No
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
116,434
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
Typ Pasa:
XL