cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,376
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
12,827
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,163
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,282
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6FC
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,55
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,637
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
22,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,617
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
16,18
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,637
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
22,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,617
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
16,18
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,255
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
10,795
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,235
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
8,382
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,33
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
6,477
Sposób Montażu:
Rough Bore
SS10L050 X 5/8 KW
Opis
GATES SS10L050 X 5/8 KW
Nr. katalogowy SS10L050 X 5/8 KW
Nr kat. BDI 21509984
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,194
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
36,576
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
30,32
Sposób Montażu:
Finished Bore