8MX-30S-36 DWG 127074
Opis
GATES 8MX-30S-36 DWG 127074
Nr. katalogowy 8MX-30S-36 DWG 127074
Nr kat. BDI 21492114
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
86,614
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,945
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Poly Chain GT2 Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,394
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,128
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,098
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,18
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,637
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
28,651
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,128
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,098
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,185
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,401
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
28,651
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,752
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
24,003
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,732
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,163
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,282
Podziałka Pasa:
2 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
19,101
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,764
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
24,003
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,744
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,881
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,389
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
19,406
Sposób Montażu:
Rough Bore