cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,674
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,654
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,01
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,276
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
67,92
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,07
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
32,004
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,05
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,287
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,405
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
27,178
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,053
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
32,004
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,033
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,414
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,41
Podziałka Pasa:
2 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
26,746
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,053
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
32,004
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,033
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,462
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,53
Podziałka Pasa:
2 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
26,746
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,07
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
32,004
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,05
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
27,178
Sposób Montażu:
Rough Bore