cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,504
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
41,275
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,459
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,662
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,656
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
38,202
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,611
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
20,066
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,591
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,881
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,389
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
15,519
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,504
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
45,212
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,459
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,432
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,08
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
38,202
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,496
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
41,275
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,461
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,868
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,546
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Power Grip GT | Aluminium
Średnica Podziałowa - Milimetry:
38
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,002
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Bushed