cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,805
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka Pasa:
2 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
45,847
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6
Typ Pasa:
2MR-6 Powergrip GT2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,707
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,694
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,736
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
68,758
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
Typ Pasa:
3MR-15 Powergrip GT2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,707
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
68,758
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
Typ Pasa:
3MR-9 Powergrip GT2
P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Opis
GATES P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Nr. katalogowy P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Nr kat. BDI 21532269
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Hawk PD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,594
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,564
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Średnica Podziałowa - Milimetry:
218,288
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
12,7