P15-W8-T28-S57-D15
Opis
HEPCO P15-W8-T28-S57-D15
Nr. katalogowy P15-W8-T28-S57-D15
Nr kat. BDI 19119459
cechy
Rozmiar:
15 MM Bore X 45 MM OD X 8 MM Face Width X 114.4 MM L
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
20 Deg Pressure Angle | 28 Teeth | 42 MM Pitch Circle Dia | 57 MM Shaft Length | With Key
Nazwa Produktu:
Pinion
Typ Produktu:
Shaft