324 20/1 C WR 182TC
Opis
HUB CITY 324 20/1 C WR 182TC
Nr. katalogowy 324 20/1 C WR 182TC
Nr kat. BDI 23698321
cechy
Rama Montażowa:
182TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,834
264 5/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 264 5/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 264 5/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23693308
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
350
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
214 10/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 214 10/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 214 10/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 21596472
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted