3206 1200/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 3206 1200/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 3206 1200/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23704193
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
1805 1200/1 WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 1805 1200/1 WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 1805 1200/1 WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23702678
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
GW6005 1200/1 WR 56C 3.438
Opis
HUB CITY GW6005 1200/1 WR 56C 3.438
Nr. katalogowy GW6005 1200/1 WR 56C 3.438
Nr kat. BDI 23689441
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
GW6005 1200/1 WR 56C 2.188
Opis
HUB CITY GW6005 1200/1 WR 56C 2.188
Nr. katalogowy GW6005 1200/1 WR 56C 2.188
Nr kat. BDI 23689529
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
3205 1200/1 WR 56C 2.000
Opis
HUB CITY 3205 1200/1 WR 56C 2.000
Nr. katalogowy 3205 1200/1 WR 56C 2.000
Nr kat. BDI 23704031
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted