186 100/1 L WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 186 100/1 L WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 186 100/1 L WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23685815
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
17,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
266 100/1 L WR 143TC 1.000
Opis
HUB CITY 266 100/1 L WR 143TC 1.000
Nr. katalogowy 266 100/1 L WR 143TC 1.000
Nr kat. BDI 23694341
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
17,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
AL452 102/1 A .750
Opis
HUB CITY AL452 102/1 A .750
Nr. katalogowy AL452 102/1 A .750
Nr kat. BDI 475809
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,02
1806 100/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 1806 100/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 1806 100/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23702705
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
17,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
SSW325 100/1 B WR 56C 1.500
Opis
HUB CITY SSW325 100/1 B WR 56C 1.500
Nr. katalogowy SSW325 100/1 B WR 56C 1.500
Nr kat. BDI 23699953
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
17,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted