ALHW5005 154.8/1 A 56C 1.000
Opis
HUB CITY ALHW5005 154.8/1 A 56C 1.000
Nr. katalogowy ALHW5005 154.8/1 A 56C 1.000
Nr kat. BDI 476173
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
10,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,97