cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
119,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
119,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
177,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity | 6209Lbs Low Speed Shaft Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
177,8
Sposób Montażu:
Direct Mounted
324 15/1 B WR 143TC
Opis
HUB CITY 324 15/1 B WR 143TC
Nr. katalogowy 324 15/1 B WR 143TC
Nr kat. BDI 23698111
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SSW214 15/1 B WR 143TC
Opis
HUB CITY SSW214 15/1 B WR 143TC
Nr. katalogowy SSW214 15/1 B WR 143TC
Nr kat. BDI 23694275
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted
AL854 14/1 B 182TC
Opis
HUB CITY AL854 14/1 B 182TC
Nr. katalogowy AL854 14/1 B 182TC
Nr kat. BDI 476116
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
85,09
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,35
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,39
264 15/1 B WR 182TC
Opis
HUB CITY 264 15/1 B WR 182TC
Nr. katalogowy 264 15/1 B WR 182TC
Nr kat. BDI 23693275
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted