2104 250/1 WR 56C
Opis
HUB CITY 2104 250/1 WR 56C
Nr. katalogowy 2104 250/1 WR 56C
Nr kat. BDI 22131688
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted
GW6004 250/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY GW6004 250/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy GW6004 250/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23689471
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Direct Mounted
2604 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 2604 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 2604 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23703308
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
3204 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 3204 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 3204 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 470935
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | Optional L or R Output | Optional Input - Down L or R; Up L or R; Left Above or Below; Right Above or Below
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,27
2104 250/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 2104 250/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Nr. katalogowy 2104 250/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23702837
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
86,309
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,398
Inne Funkcje:
Double Reduction | Double Output
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,62