SSW244 30/1 B WR 56C
Opis
HUB CITY SSW244 30/1 B WR 56C
Nr. katalogowy SSW244 30/1 B WR 56C
Nr kat. BDI 23695605
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Direct Mounted
244 30/1 B WR 143TC
Opis
HUB CITY 244 30/1 B WR 143TC
Nr. katalogowy 244 30/1 B WR 143TC
Nr kat. BDI 23691002
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
107,95
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Elementy Złożenia:
107,95
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SSW154 30/1 B WR 56C
Opis
HUB CITY SSW154 30/1 B WR 56C
Nr. katalogowy SSW154 30/1 B WR 56C
Nr kat. BDI 23692425
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
39,116
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
39,116
Sposób Montażu:
Direct Mounted