154 30/1 A WR 143TC
Opis
HUB CITY 154 30/1 A WR 143TC
Nr. katalogowy 154 30/1 A WR 143TC
Nr kat. BDI 23684417
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
39,116
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
39,116
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SSW244 30/1 A WR 56C
Opis
HUB CITY SSW244 30/1 A WR 56C
Nr. katalogowy SSW244 30/1 A WR 56C
Nr kat. BDI 23695555
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SSW264 30/1 A WR 56C
Opis
HUB CITY SSW264 30/1 A WR 56C
Nr. katalogowy SSW264 30/1 A WR 56C
Nr kat. BDI 23689687
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
214 30/1 A WR 56C
Opis
HUB CITY 214 30/1 A WR 56C
Nr. katalogowy 214 30/1 A WR 56C
Nr kat. BDI 21497852
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,06
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,095
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Single Reduction | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity | 3723Lbs Low Speed Shaft Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Direct Mounted