cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,33
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,91
214 40/1 A WR 56C
Opis
HUB CITY 214 40/1 A WR 56C
Nr. katalogowy 214 40/1 A WR 56C
Nr kat. BDI 21497853
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,06
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,095
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Single Reduction | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity | 3723Lbs Low Speed Shaft Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Direct Mounted
134 40/1 A WR 56C
Opis
HUB CITY 134 40/1 A WR 56C
Nr. katalogowy 134 40/1 A WR 56C
Nr kat. BDI 23683739
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,33
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,91
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
107,95
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Elementy Złożenia:
107,95
Sposób Montażu:
Direct Mounted