1804 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 1804 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 1804 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23702577
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Direct Mounted
1304 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 1304 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 1304 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 470693
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,33
Inne Funkcje:
Double Reduction | Optional L or R Output | Optional Input - Down L or R; Up L or R; Left Above or Below; Right Above or Below
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,1
2604 400/1 WR 56C
Opis
HUB CITY 2604 400/1 WR 56C
Nr. katalogowy 2604 400/1 WR 56C
Nr kat. BDI 21437445
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
3204 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 3204 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 3204 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23703815
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
GW6001 400/1 WR SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY GW6001 400/1 WR SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy GW6001 400/1 WR SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 476261
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Direct Mounted