cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,5
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,5
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,54