GW6004 600/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY GW6004 600/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy GW6004 600/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23689341
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
2,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Direct Mounted
3204 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 3204 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 3204 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 22367949
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
2,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
2604 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 2604 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 2604 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23703319
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
2,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
GW6004 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY GW6004 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy GW6004 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23689521
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
2,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Direct Mounted
2104 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 2104 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 2104 600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23702905
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
86,309
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,398
Inne Funkcje:
Double Reduction | Single Output
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,62