1304 500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 1304 500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 1304 500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23701604
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
3,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
3,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
33,782
Sposób Montażu:
Direct Mounted
1804 900/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 1804 900/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 1804 900/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23702594
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Direct Mounted
GW6004 600/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY GW6004 600/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy GW6004 600/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23689341
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
2,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
5,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
177,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | Other Mount Flange Mounted
Elementy Złożenia:
177,8
Sposób Montażu:
Direct Mounted
1304 3600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 1304 3600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 1304 3600/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23701622
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
0,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
0,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
33,782
Sposób Montażu:
Direct Mounted