cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Długość - Milimetry:
68
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant | With Lubrication Holes on Outer Ring
Długość - Cale:
2,677
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,394
Średnica Rolki - Milimetry:
10
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
239606
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No