cechy
Wysokość - Milimetry:
25
Otwór 1 - Cale:
0,984
Otwór 2 - Milimetry:
25
Wysokość - Cale:
0,984
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
14,3
Otwór 1 - Cale:
0,75
Otwór 2 - Milimetry:
19,05
Wysokość - Cale:
0,563
Otwór 2 - Cale:
0,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,469
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Flat Race | Separable
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
18
Otwór 1 - Cale:
0,591
Otwór 2 - Milimetry:
15
Wysokość - Cale:
0,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
15,875
Otwór 1 - Cale:
1,5
Otwór 2 - Milimetry:
38,887
Wysokość - Cale:
0,625
Otwór 2 - Cale:
1,531
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,594
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
11,125
Otwór 1 - Cale:
0,75
Otwór 2 - Milimetry:
19,05
Wysokość - Cale:
0,438
Otwór 2 - Cale:
0,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,25
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Light or Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
Materiał Koszyka:
Polyamide