SL1828/750-A-BR-CN/3L
Opis
INA SL1828/750-A-BR-CN/3L
Nr. katalogowy SL1828/750-A-BR-CN/3L
Nr kat. BDI 24862038
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Opis
INA SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Nr. katalogowy SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Nr kat. BDI 24862058
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
35,433
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Opis
INA SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Nr. katalogowy SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Nr kat. BDI 24862040
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
37,402
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
Not Available
Inne Funkcje:
Full Complement
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Opis
INA SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Nr. katalogowy SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Nr kat. BDI 19265270
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No