cechy
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Narrow Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
21
Inne Funkcje:
Single Row
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
43,8
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Cylindrical
Globalny Numer Części GPN:
562117
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Globalny Numer Części GPN:
591148
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
1,981
Otwór 1 - Cale:
2
Otwór 2 - Milimetry:
50,8
Wysokość - Cale:
0,078
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,75
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Needle Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel