NUKR35.2SK-A
Opis
NUKR35.2SK-A ŁOŻYSKO ; ROLKA TOCZNA
Nr. katalogowy NUKR35.2SK-A
Nr kat. BDI 1407912
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M16 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,63
Średnica Sworznia - Milimetry:
16
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,5
Rozmiar Gwintu:
3/8-24
Średnica Sworznia - Cale:
0,375
Średnica Sworznia - Milimetry:
9,525
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
19,05
Średnica Rolki - Cale:
0,75
Inne Funkcje:
Full Complement
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,406
Rozmiar Gwintu:
1/4-28
Średnica Sworznia - Cale:
0,25
Średnica Sworznia - Milimetry:
6,35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
15,875
Średnica Rolki - Cale:
0,625
Inne Funkcje:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,625
Rozmiar Gwintu:
7/16-20
Średnica Sworznia - Cale:
0,438
Średnica Sworznia - Milimetry:
11,125
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
25,4
Średnica Rolki - Cale:
1
Inne Funkcje:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,5
Rozmiar Gwintu:
3/8-24
Średnica Sworznia - Cale:
0,375
Średnica Sworznia - Milimetry:
9,525
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
22,225
Średnica Rolki - Cale:
0,875
Inne Funkcje:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers