cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2,5
Rozmiar Łańcucha:
200-2
Średnica Podziałowa - Cale:
19,947
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
21,29
Inne Funkcje:
Duplex Type
Globalny Numer Części GPN:
30556
Średnica Podziałowa - Milimetry:
506,654
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2,5
Rozmiar Łańcucha:
200-2
Średnica Podziałowa - Cale:
19,153
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
20,49
Inne Funkcje:
Duplex Type
Globalny Numer Części GPN:
30555
Średnica Podziałowa - Milimetry:
486,486
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2,5
Rozmiar Łańcucha:
200-2
Średnica Podziałowa - Cale:
18,36
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
19,69
Inne Funkcje:
Duplex Type
Globalny Numer Części GPN:
30554
Średnica Podziałowa - Milimetry:
466,344
Sposób Montażu:
Rough Bore
D200B25 X 3-15/16 1X1/2" KW MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D200B25 X 3-15/16 1X1/2" KW MTO
Nr. katalogowy D200B25 X 3-15/16 1X1/2IN KW MTO
Nr kat. BDI 25199648
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2,5
Rozmiar Łańcucha:
200-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
63,5
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
19,947
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
21,29
Średnica Podziałowa - Milimetry:
506,654
Sposób Montażu:
Finished Bore
D200B19 X 5-7/16
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D200B19 X 5-7/16
Nr. katalogowy D200B19 X 5-7/16
Nr kat. BDI 23906731
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2,5
Rozmiar Łańcucha:
200-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
63,5
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
15,19
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
16,478
Średnica Podziałowa - Milimetry:
385,826
Sposób Montażu:
Finished Bore