14MX112S68-4030
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 14MX112S68-4030
Nr. katalogowy 14MX112S68-4030
Nr kat. BDI 21974701
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,774
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,769
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
3,322
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,131
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
19,65
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
68
14MX112S20-3525
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 14MX112S20-3525
Nr. katalogowy 14MX112S20-3525
Nr kat. BDI 21974697
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,774
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,769
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
1,36
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,054
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
19,65
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,973
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,242
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,23
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577457
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,25
Sposób Montażu:
Bushed
8MX112S62-3020
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX112S62-3020
Nr. katalogowy 8MX112S62-3020
Nr kat. BDI 21977048
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,442
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,44
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
2,88
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,113
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
11,229
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
62
8MX112S36-3020
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX112S36-3020
Nr. katalogowy 8MX112S36-3020
Nr kat. BDI 21977046
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,442
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,44
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
1,83
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,072
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
11,229
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
36