S830 1-1/2 W/KW/2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S830 1-1/2 W/KW/2SS
Nr. katalogowy S830 1-1/2 W/KW/2SS
Nr kat. BDI 21516343
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
95,25
C872 X 1 KW 2SS CI
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C872 X 1 KW 2SS CI
Nr. katalogowy C872 X 1 KW 2SS CI
Nr kat. BDI 25847776
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
9
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
228,6
C454 X 2-1/2
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C454 X 2-1/2
Nr. katalogowy C454 X 2-1/2
Nr kat. BDI 21841866
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
13,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
342,9
S520H 1-1/2IN BORE KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S520H 1-1/2IN BORE KW 2SS
Nr. katalogowy S520H 1-1/2IN BORE KW 2SS
Nr kat. BDI 21552820
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,45
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,75
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,6
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Type B
Globalny Numer Części GPN:
672058
Kąt Nacisku:
14,5