35B30 X 1-1/2 K 3/8 X 3/32
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 35B30 X 1-1/2 K 3/8 X 3/32
Nr. katalogowy 35B30 X 1-1/2 K 3/8 X 3/32
Nr kat. BDI 25200485
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
35
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
3,588
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,793
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,135
Sposób Montażu:
Finished Bore
H80BS30 2 KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR H80BS30 2 KW SS
Nr. katalogowy H80BS30 2 KW SS
Nr kat. BDI 21536094
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Średnica Podziałowa - Cale:
9,567
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
10,114
Inne Funkcje:
With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
243
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,75
Rozmiar Łańcucha:
140
Średnica Podziałowa - Cale:
16,742
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
17,7
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing
Globalny Numer Części GPN:
571496
Średnica Podziałowa - Milimetry:
425,24
Sposób Montażu:
Bushed
S830 1-1/2 W/KW/2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S830 1-1/2 W/KW/2SS
Nr. katalogowy S830 1-1/2 W/KW/2SS
Nr kat. BDI 21516343
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
95,25
cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Bronze
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,875
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,625
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Minimum Bore 7/8
Globalny Numer Części GPN:
667108
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree