cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,45
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,75
Podziałka:
5 DP
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
152,4
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,45
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,75
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Type B1 | Minimum Bore 1-1/16
Globalny Numer Części GPN:
671517
Kąt Nacisku:
14,5
TS530 X 1.626 3/8X3/16 KW 2SS MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR TS530 X 1.626 3/8X3/16 KW 2SS MTO
Nr. katalogowy TS530 X 1.626 3/8X3/16 KW 2SS MTO
Nr kat. BDI 24340693
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
63,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,5
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20
Średnica Podziałowa - Milimetry:
152,4
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
Globalny Numer Części GPN:
666210
Kąt Nacisku:
20 Degree
B530-2 X 1-1/2 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR B530-2 X 1-1/2 KW 2SS
Nr. katalogowy B530-2 X 1-1/2 KW 2SS
Nr kat. BDI 23136544
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
152,4