cechy
Styl Przekładni:
Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,256
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,64
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/4
Globalny Numer Części GPN:
666188
Kąt Nacisku:
20 Degree
B330 1-1/8 1/4X1/8 KW 1SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR B330 1-1/8 1/4X1/8 KW 1SS
Nr. katalogowy B330 1-1/8 1/4X1/8 KW 1SS
Nr kat. BDI 21569731
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,498
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,87
Podziałka:
3 DP
Inne Funkcje:
1:1 Ratio | With Keyway
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
254
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
1.5:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/4 | Optional Hardened Teeth
Globalny Numer Części GPN:
666277
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,498
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,87
Podziałka:
3 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/4
Globalny Numer Części GPN:
666252
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
Globalny Numer Części GPN:
666210
Kąt Nacisku:
20 Degree