8MX34S62-1610
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX34S62-1610
Nr. katalogowy 8MX34S62-1610
Nr kat. BDI 21977190
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,134
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
3,81
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,132
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
2,63
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,104
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
3,409
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
08B-1
Średnica Podziałowa - Cale:
5,419
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,696
Inne Funkcje:
Simplex Type
Globalny Numer Części GPN:
570023
Średnica Podziałowa - Milimetry:
137,64
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
95,25
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,355
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577637
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,58
80A34H X 3" 3/4X3/4" KW MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 80A34H X 3" 3/4X3/4" KW MTO
Nr. katalogowy 80A34H X 3IN 3/4X3/4IN KW MTO
Nr kat. BDI 25188094
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
10,838
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
11,392
Średnica Podziałowa - Milimetry:
275,28
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B-1
Średnica Podziałowa - Cale:
8,128
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
8,544
Inne Funkcje:
Simplex Type
Globalny Numer Części GPN:
569028
Średnica Podziałowa - Milimetry:
206,46
Sposób Montażu:
Rough Bore