D80B72 X 5-3/16 3/4X3/8 KW MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D80B72 X 5-3/16 3/4X3/8 KW MTO
Nr. katalogowy D80B72 X 5-3/16 3/4X3/8 KW MTO
Nr kat. BDI 23779131
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
22,926
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
23,504
Średnica Podziałowa - Milimetry:
582,31
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,75
Rozmiar Łańcucha:
28B-1
Średnica Podziałowa - Cale:
40,12
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
41,132
Inne Funkcje:
Simplex Type | Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
570472
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1019,048
Sposób Montażu:
Bushed
C872 X 1 KW 2SS CI
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C872 X 1 KW 2SS CI
Nr. katalogowy C872 X 1 KW 2SS CI
Nr kat. BDI 25847776
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
9
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
228,6
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80-2
Średnica Podziałowa - Cale:
22,926
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
23,504
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing
Globalny Numer Części GPN:
571308
Średnica Podziałowa - Milimetry:
582,31
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
24
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,2
Szerokość Powierzchni - Cale:
3
Podziałka:
3 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type B2 | Minimum Bore 1-9/16
Globalny Numer Części GPN:
671350
Kąt Nacisku:
14,5