cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,79
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Globalny Numer Części GPN:
578008
Średnica Podziałowa - Milimetry:
401,07
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10,75
Średnica Zewn. Milimetry:
273,05
Otwór Metryczny:
36,525
Inne Funkcje:
Arm Style
Globalny Numer Części GPN:
582131
Sposób Montażu:
Finished Bore
Seria Pasa:
4L | A | 5L | B
Rozmiar Tulei:
No Bushing
Ilość Rowków:
1
60B50H X 1-1/4
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 60B50H X 1-1/4
Nr. katalogowy 60B50H X 1-1/4
Nr kat. BDI 24650453
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
11,945
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
12,371
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,403
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
12,11
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
12,668
Średnica Podziałowa - Milimetry:
307,59
Sposób Montażu:
Finished Bore
H80BS30 2 KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR H80BS30 2 KW SS
Nr. katalogowy H80BS30 2 KW SS
Nr kat. BDI 21536094
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Średnica Podziałowa - Cale:
9,567
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
10,114
Inne Funkcje:
With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
243
Sposób Montażu:
Finished Bore